Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 5x 10 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014710000050010
EAN/GTIN:
     4043952354841
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1088*
€ 0,1594*
Lager 4757
540
100
€ 5,49*
ab € 0,1192*
€ 0,1652*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1221*
€ 0,1671*
8 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1189*
€ 0,1696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.