Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 4x 40 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014719100040040
EAN/GTIN:
     4043952356166
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 4 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2807*
€ 0,3876*
Lager 4757
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,3071*
€ 0,3971*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,3148*
€ 0,4148*
7 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,3066*
€ 0,4156*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3771*
€ 0,44875
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3571*
€ 0,42495
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.