Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 3x 20 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014729100030020
EAN/GTIN:
     4043952358504
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01472.910
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1472
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1979*
€ 0,2797*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 4757
450
100
€ 4,95*
ab € 0,2163*
€ 0,2863*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2198*
€ 0,2898*
7 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2159*
€ 0,2922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.