Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 6x 50 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014739100060050
EAN/GTIN:
     4043952361252
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.910
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,6568*
€ 0,8666*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,6975*
€ 0,8775*
Lager 4757
900
100
€ 4,95*
ab € 0,7187*
€ 0,8887*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,7308*
€ 0,9008*
7 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,7078*
€ 0,9089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8887*
€ 1,05755
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8787*
€ 1,04565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8387*
€ 0,99805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7887*
€ 0,93855
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7187*
€ 0,85525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.