Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 2x 24 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014750000020024
EAN/GTIN:
     4043952363454
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 2 x 24 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21750
250
€ 4,30*
ab € 0,0799*
€ 0,113*
Lager 4757
27450
250
€ 4,95*
ab € 0,0878*
€ 0,1165*
5 Tage
21750
250
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1178*
2 Tage
21350
250
€ 5,59*
ab € 0,0898*
€ 0,1185*
7 Tage
30500
250
€ 5,99*
ab € 0,0864*
€ 0,1186*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0878* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 29,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.