Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 4x 10 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014750000040010
EAN/GTIN:
     4043952363805
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 4 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,0952*
€ 0,1407*
6 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
Lager 4757
2430
100
€ 5,49*
ab € 0,1054*
€ 0,1454*
2 Tage
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,1072*
€ 0,1482*
7 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,1052*
€ 0,1504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.