Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 8x 55 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014750000080055
EAN/GTIN:
     4043952364536
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 8 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
1000
€ 6,90*
ab € 0,3499*
€ 0,42*
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,3381*
€ 0,4586*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,46*
Lager 4757
990
100
€ 4,95*
ab € 0,3701*
€ 0,4801*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,3763*
€ 0,4863*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4801*
€ 0,57132
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4501*
€ 0,53562
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4201*
€ 0,49992
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3701*
€ 0,44042
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3701* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 48,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.