| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1321609 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 014760009030005 EAN/GTIN: 4043952365656 |
| |
|
| | |
| DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 5 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Halbrundkerbnägel | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 1476 | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0179* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0169* | € 0,0249* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0181* | € 0,0262* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0189* | € 0,0262* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 5,49* | ab € 0,0191* | € 0,0278* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0191* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|