Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 3x 7 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760009030007
EAN/GTIN:
     4043952365670
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 7 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
7 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0202*
€ 0,0299*
Lager 4757
3150
500
€ 5,49*
ab € 0,0223*
€ 0,0309*
2 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0226*
€ 0,0313*
8 Tage
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0319*
7 Tage
3500
500
€ 7,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.