Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel DIN 1477 5x 10 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014770009050010
EAN/GTIN:
     4043952367582
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 5 x 10 VE=K (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1477
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6000
250
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1017*
5 Tage
6000
250
€ 4,30*
ab € 0,0719*
€ 0,1021*
Lager 4757
7650
250
€ 4,95*
ab € 0,0794*
€ 0,1055*
2 Tage
5950
250
€ 5,59*
ab € 0,0805*
€ 0,1073*
7 Tage
8500
250
€ 5,99*
ab € 0,0786*
€ 0,1086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.