Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1478 geschlossen SP-AE M36 Stahl 3.6 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014780140360000
EAN/GTIN:
     4043952367957
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
DIN 1478 AE
DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr · geschlossene Form · mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 36 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: SP-AE · Gruppencode: 01478.014 · Normart: DIN 1478
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, AE = mit 2
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1478 AE, Spannschlossmutter DIN 1478 AE, din 1478 ae, Reyher, Spannschloss, Spannschlösser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 38,694*
€ 54,3024*
Lager 4757
30
1
€ 4,95*
ab € 42,3979*
€ 55,9879*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 43,1387*
€ 56,8687*
6 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 42,3963*
€ 57,4776*
6 Tage
33
1
€ 7,99*
ab € 45,21*
€ 59,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,9879*
€ 66,6256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,7079*
€ 65,1024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,8079*
€ 61,6514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,2979*
€ 58,6645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,9679*
€ 57,0818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,3979*
€ 50,4535
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.