Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M16/170 Stahl galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014800100160000
EAN/GTIN:
     4043952368077
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern · geschmiedet · offene Form - Abmessung: SP M 16 / 170 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01480.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form
Form:
SP
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 1480
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Mutterndreher, Reyher, Spannschlösser, Spannschlossmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 1,925*
€ 2,645*
4 Tage
158
1
€ 4,30*
ab € 1,7769*
€ 2,8748*
6 Tage
131
1
€ 5,99*
ab € 1,9231*
€ 3,0194*
6 Tage
131
1
€ 7,99*
ab € 2,06*
€ 3,14*
Lager 4757
118
1
€ 5,49*
ab € 2,0188*
€ 3,2424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2424*
€ 3,85846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,2017*
€ 3,81002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,171*
€ 3,77349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7802*
€ 3,30844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6288*
€ 3,12827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5388*
€ 3,02117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4488*
€ 2,91407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0188*
€ 2,40237
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.