Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 2,5x 24 Federstahl schwere Ausführung 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810009025024
EAN/GTIN:
     4043952373538
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 24 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3907
200
€ 4,30*
ab € 0,02*
€ 0,0302*
Lager 4757
4680
200
€ 5,49*
ab € 0,022*
€ 0,0314*
1 Tag
3640
200
€ 5,59*
ab € 0,0223*
€ 0,0318*
5 Tage
5200
200
€ 5,99*
ab € 0,0219*
€ 0,0323*
7 Tage
5200
200
€ 7,99*
ab € 0,0235*
€ 0,0332*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.