Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 5x 36 1.4310 schwere Ausführung 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1322639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600050036
EAN/GTIN:
     4043952377291
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 36 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
900
50
€ 5,49*
ab € 0,0564*
€ 0,0817*
3 Tage
1000
50
€ 4,30*
ab € 0,0598*
€ 0,0917*
5 Tage
1000
50
€ 4,90*
ab € 0,0639*
€ 0,0923*
1 Tag
700
50
€ 5,59*
ab € 0,0661*
€ 0,0962*
5 Tage
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,0654*
€ 0,0975*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Box
ab 375000 Boxen
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0564* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 4,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.