Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 1804 M22x 1,5 Automatenstahl/14 H 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1322794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     018040000220150
EAN/GTIN:
     4043952379578
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
DIN 6307
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01804.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern, w = ungehärtet, ungeschliffen
Form:
Ausf. w
Ø:
22 mm
Norm:
DIN 1804
Werkstoff:
04 AU/14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 3,4922*
€ 4,786*
6 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 3,7722*
€ 5,0137*
1 Tag
8
5
€ 4,90*
ab € 3,7625*
€ 5,0225*
6 Tage
150
10
€ 7,99*
ab € 3,9001*
€ 5,1101*
Lager 4757
135
10
€ 4,95*
ab € 3,9524*
€ 5,3567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3567*
€ 6,37447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3058*
€ 6,3139
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,0158*
€ 5,9688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,715*
€ 5,61085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4941*
€ 5,34798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,4024*
€ 5,23886
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,9524*
€ 4,70336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,567* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.