Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle DIN 3016 Gummiprofil 6x 15 - W1 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030160140060015
EAN/GTIN:
     4043952394496
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 6 x 15 - W1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Durchmesser: 6mm · Form: Form D1 · Gruppencode: 03016.014 · Normart: DIN 3016
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil
Länge:
15 mm
Material:
Stahl (W1)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,4324*
€ 0,5988*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,468*
€ 0,618*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,4816*
€ 0,6316*
6 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,4729*
€ 0,6369*
Lager 4757
630
100
€ 4,95*
ab € 0,6318*
€ 0,8018*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8018*
€ 0,95414
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7618*
€ 0,90654
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7318*
€ 0,87084
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,7018*
€ 0,83514
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6318* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 80,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.