Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35679511400000
EAN/GTIN:
     4043952396186
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 1.4571 (A5) Form A Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 140 / NW 125 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Durchmesser 140mm· Form Form A· Gruppencode 03567.951· Normart DIN 3567
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschellen, A = gleichschenkelig
Material:
1.4571 (A5)
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, Befestigungsschelle, Rohrband, Reyher, Rohrschellen, 8000189391
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 12,9445*
€ 19,0129*
6 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 19,40*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 14,4799*
€ 19,9799*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,1335*
€ 20,1539*
6 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 14,1605*
€ 20,1807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,1539*
€ 23,98314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0558*
€ 22,6764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,6537*
€ 21,0079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4156*
€ 19,53456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,4035*
€ 18,33017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1335*
€ 15,62887
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.