| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1323361 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40141000100050 EAN/GTIN: 4043952397138 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode 04014.100· Normart ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 10 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din931 m10x50 10.9, din 931, din 931 10.9, Schraube, Reyher, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000189484 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1441* | € 0,2058* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,21* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1664* | € 0,2164* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1452* | € 0,218* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1635* | € 0,2183* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|