Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 75 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000100075
EAN/GTIN:
     4043952397183
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 75 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1223*
€ 0,1788*
Lager 4757
1890
100
€ 4,95*
ab € 0,135*
€ 0,184*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1372*
€ 0,1862*
6 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1347*
€ 0,1888*
7 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,1423*
€ 0,1953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.