| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1323373 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40141000120060 EAN/GTIN: 4043952397251 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode 04014.100· Normart ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube din 931 10.9 m12 x 60, din 931, din 931 10.9, Reyher, Schrauben, DIN, Schraube, Sechskantschrauben, 8000189513 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3284* | € 0,4583* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3332* | € 0,4791* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,359* | € 0,4796* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3817* | € 0,5017* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,444* | € 0,574* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|