Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 100 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040142000100100
EAN/GTIN:
     4043952401330
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 04014.200 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
Frei Haus
ab € 2,6096*
€ 3,2002*
Lager 4757
630
100
Frei Haus
ab € 2,8692*
€ 3,2892*
7 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 2,9284*
€ 3,3484*
1 Tag
490
100
Frei Haus
ab € 2,9084*
€ 3,3484*
6 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 2,8762*
€ 3,3808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2892*
€ 3,91415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2292*
€ 3,84275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0592*
€ 3,64045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9692*
€ 3,53335
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,8692*
€ 3,41435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 328,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.