Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 140 Mu 5.6 W7 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040145240160140
EAN/GTIN:
     4043952405475
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4014 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 04014.524 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, Mu = mit Sechskantmu. ISO 403
Werkstoff:
Mu 5.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7445*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6673*
€ 4,36409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5283*
€ 4,19868
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2404*
€ 3,85608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0924*
€ 3,67996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0245*
€ 3,59916
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,7445*
€ 3,26596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.