Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 140 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000100140
EAN/GTIN:
     4043952407165
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,2744*
€ 0,3909*
5 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
Lager 4757
540
50
€ 4,95*
ab € 0,3004*
€ 0,4104*
1 Tag
420
50
€ 5,59*
ab € 0,3051*
€ 0,4151*
6 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,2997*
€ 0,4185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3904*
€ 0,46458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.