Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 160 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000100160
EAN/GTIN:
     4043952407189
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,5856*
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,60*
1 Tag
175
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4677*
€ 0,6077*
6 Tage
300
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4547*
€ 0,6082*
Lager 4757
225
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4752*
€ 0,6497*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6448*
€ 0,76731
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5252*
€ 0,62499
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 32,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.