Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 170 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000100170
EAN/GTIN:
     4043952407196
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
50
€ 4,30*
ab € 0,4678*
€ 0,6564*
5 Tage
1300
50
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,67*
Lager 4757
1170
50
€ 4,95*
ab € 0,5125*
€ 0,6725*
1 Tag
910
50
€ 5,59*
ab € 0,5211*
€ 0,6911*
7 Tage
1300
50
€ 5,99*
ab € 0,5117*
€ 0,6969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.