Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 50 A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149400120050
EAN/GTIN:
     4043952422755
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 04014.940 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3411*
€ 0,4818*
1 Tag
700
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3796*
€ 0,5096*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,369*
€ 0,5099*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3964*
€ 0,5264*
Lager 4757
900
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3857*
€ 0,5355*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4876*
€ 0,58024
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3857* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 26,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131260
ab € 5,18*
Zubehör
k.A.
40127B12
ab € 0,0665*
Zubehör
k.A.
1587SW18A4
ab € 7,70*
Zubehör
k.A.
40324120
ab € 0,2936*
Zubehör
k.A.
ab € 1,334*
Zubehör
k.A.
7089412
ab € 0,1836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.