Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 130 A 4 (- 70) 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149400140130
EAN/GTIN:
     4043952422984
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 04014.940 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,4972*
€ 3,2995*
6 Tage
75
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,7806*
€ 3,4406*
1 Tag
53
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,7806*
€ 3,4406*
6 Tage
75
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,7038*
€ 3,4433*
Lager 4757
68
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,8247*
€ 3,6602*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,6602*
€ 4,35564
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,5411*
€ 4,21391
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,312*
€ 3,94128
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,1429*
€ 3,74005
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,0747*
€ 3,65889
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,8247*
€ 3,36139
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,8247* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 91,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.