Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 50 5.6 AD W7 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324330
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040060050
EAN/GTIN:
     4043952437704
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 04017.504 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5.6
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0434*
€ 0,0638*
Lager 4757
1080
200
€ 4,95*
ab € 0,0478*
€ 0,0661*
2 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0484*
€ 0,067*
7 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0474*
€ 0,0677*
8 Tage
1200
200
€ 7,99*
ab € 0,0507*
€ 0,0696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.