Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 16 5.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 16 5.6
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 16 5.6
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40175140060016
EAN/GTIN:
     4043952439661
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode 04017.514· Normart ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5.6
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, iso4017 m 6x16 galzn, din 933, din 933 m6, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000195591
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,022*
€ 0,0338*
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0357*
€ 0,0511*
2 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0397*
€ 0,0532*
7 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0393*
€ 0,0539*
7 Tage
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,0419*
€ 0,0556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.