Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG Mutter M12x 45 5.6 AD W7 feuerverz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324602
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175240120045
EAN/GTIN:
     4043952440650
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 04017.524 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Mu = mit Sechskantmu
Werkstoff:
Mu 5.6
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,6231*
€ 0,8315*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,8525*
Lager 4757
1 Tag
720
100
€ 4,95*
ab € 0,6928*
€ 0,8628*
1 Tag
560
100
€ 5,59*
ab € 0,7044*
€ 0,8744*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,6819*
€ 0,8822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8628*
€ 1,02673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8428*
€ 1,00293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8028*
€ 0,95533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7628*
€ 0,90773
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6928*
€ 0,82443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.