Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 55 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324665
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000100055
EAN/GTIN:
     4043952443330
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1234*
€ 0,178*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1363*
€ 0,1833*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1375*
€ 0,1865*
6 Tage
100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1346*
€ 0,1867*
6 Tage
100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1885*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1363* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 18,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.