Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M33 10 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325087
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000330000
EAN/GTIN:
     4043952464175
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.100 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
33 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,9819*
€ 1,4991*
4 Tage
200
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,1386*
€ 1,6385*
6 Tage
200
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2573*
€ 1,7073*
1 Tag
140
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2686*
€ 1,7186*
Lager 4757
171
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,2897*
€ 1,8365*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,8365*
€ 2,18544
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,7731*
€ 2,10999
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6698*
€ 1,98706
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5964*
€ 1,89972
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,4997*
€ 1,78464
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,2897*
€ 1,53474
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2897* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.