Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M39 10 5 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325089
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000390000
EAN/GTIN:
     4043952464199
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.100 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
39 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,8209*
€ 2,6628*
5 Tage
325
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,9775*
€ 2,6975*
6 Tage
455
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0291*
€ 2,7791*
1 Tag
319
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,0291*
€ 2,7791*
Lager 4757
410
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 2,0733*
€ 2,9703*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,9703*
€ 3,53466
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,8689*
€ 3,41399
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,7275*
€ 3,24573
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,5961*
€ 3,08936
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,4233*
€ 2,88373
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,0733*
€ 2,46723
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0733* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 14,8515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.