Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 4 m6x 40 Stahl ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 4 m6x 40 Stahl ge
Zylinderstift DIN 6325 4 m6x 40 Stahl ge
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     63250000040040
EAN/GTIN:
     4051427177048
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6130
500
€ 4,30*
ab € 0,0345*
€ 0,0492*
7 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,037*
€ 0,0502*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0385*
€ 0,0515*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,035*
€ 0,052*
7 Tage
6000
500
€ 7,99*
ab € 0,04*
€ 0,0536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.