| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1326396 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 068859410100063 EAN/GTIN: 4043952482841 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 6885 A 4 Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 63 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Form A · Gruppencode: 06885.941 · Länge: 63mm · Normart: DIN 6885 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Passfedern, hohe Form, A = rundstirnig, ohne Bohrung(en) | Norm: | DIN 6885 | Werkstoff: | A 4 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |