Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M20x 110 10.9 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327189
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040200110
EAN/GTIN:
     4043952695258
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode: 14399.104 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,7198*
€ 2,5298*
6 Tage
203
10
€ 4,90*
ab € 2,1025*
€ 2,8525*
2 Tage
142
1
€ 5,59*
ab € 2,1726*
€ 3,1626*
7 Tage
203
1
€ 5,99*
ab € 2,1125*
€ 3,1645*
Lager 4757
183
1
€ 5,49*
ab € 2,2068*
€ 3,3908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3908*
€ 4,03505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,358*
€ 3,99602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3252*
€ 3,95699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9924*
€ 3,56096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8268*
€ 3,36389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7468*
€ 3,26869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6368*
€ 3,13779
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2068*
€ 2,62609
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040200000
ab € 0,1484*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060200000
ab € 0,4238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.