Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 165 10.9 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327285
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040270165
EAN/GTIN:
     4043952696262
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 165 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 165mm · Gruppencode: 14399.104 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
27 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 7,9555*
€ 11,0355*
5 Tage
1205
2
€ 4,90*
ab € 9,80*
€ 13,35*
Lager 4757
1085
1
€ 5,49*
ab € 9,8676*
€ 13,6276*
1 Tag
844
1
€ 5,59*
ab € 10,0678*
€ 13,8078*
6 Tage
1205
1
€ 5,99*
ab € 9,7887*
€ 14,1971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,6276*
€ 16,21684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,5276*
€ 16,09784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8476*
€ 15,28864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2776*
€ 14,61034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8576*
€ 14,11054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8676*
€ 11,74244
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040270000
ab € 0,3786*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060270000
ab € 1,0748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.