Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 260 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327326
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240360260
EAN/GTIN:
     4043952699119
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 260 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 260mm · Gruppencode: 14399.124 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 27,72*
€ 36,37*
Lager 4757
139
1
€ 4,95*
ab € 33,939*
€ 44,139*
2 Tage
108
1
€ 5,59*
ab € 34,4225*
€ 44,8825*
7 Tage
154
1
€ 7,99*
ab € 36,15*
€ 46,83*
7 Tage
154
1
€ 5,99*
ab € 33,6755*
€ 46,8543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,139*
€ 52,52541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,639*
€ 51,93041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,149*
€ 48,96731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,199*
€ 46,64681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,849*
€ 45,04031
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,939*
€ 40,38741
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240360000
ab € 1,2697*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260360000
ab € 4,598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.