Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M12 10 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327329
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991260120000
EAN/GTIN:
     4043952699591
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14399.126 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlb
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1742*
€ 0,2642*
5 Tage
2233
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
1 Tag
2188
1
€ 5,59*
ab € 0,2135*
€ 0,3335*
6 Tage
3126
1
€ 5,99*
ab € 0,2077*
€ 0,3338*
Lager 4757
2813
1
€ 5,49*
ab € 0,227*
€ 0,3684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3684*
€ 0,4384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,0678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.