Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M10x 25 10.9 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069211000100025
EAN/GTIN:
     4043952502082
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 06921.100 · Normart: DIN 6921
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Sechskantschraube ohne Norm, din 6921, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1938*
€ 0,2653*
6 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2093*
€ 0,2754*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2245*
€ 0,2845*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3947*
€ 0,5149*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,5149*
€ 0,61273
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,4147*
€ 0,49349
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3947* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 102,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.