Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M4 8 galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069238100040000
EAN/GTIN:
     4043952502907
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06923.810 · Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20867
1000
€ 4,30*
ab € 0,00828*
€ 0,01216*
Lager 4757
11700
1000
€ 4,95*
ab € 0,00902*
€ 0,01257*
5 Tage
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00898*
€ 0,013*
7 Tage
16000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00958*
€ 0,01328*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0112*
€ 0,0154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01257*
€ 0,01496
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01245*
€ 0,01482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01143*
€ 0,0136
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.