| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327453 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 69239200050000 EAN/GTIN: 4043952502990 |
| |
|
| | |
| DIN 6923 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 06923.920· Normart DIN 6923 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Flansch | Norm: | DIN 6923 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, din 6923 a2 m 5, din 6923 a2, din 6923, Sechskantmuttern, Reyher, 8000208610 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0796* | € 0,1039* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0884* | € 0,1089* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0888* | € 0,1094* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0869* | € 0,1103* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,1034* | € 0,1397* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 139,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|