Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M5 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069239400050000
EAN/GTIN:
     4043952503041
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06923.940 · Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,019*
€ 0,027*
Lager 4757
8100
1000
€ 4,95*
ab € 0,0211*
€ 0,028*
1 Tag
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0284*
6 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0289*
7 Tage
9000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.