Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M6 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069239400060000
EAN/GTIN:
     4043952503058
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06923.940 · Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0333*
€ 0,0466*
Lager 4757
9000
1000
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,048*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0371*
€ 0,0488*
7 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0365*
€ 0,0495*
5 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.