Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2,5x 14 1.4310 Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073439600025014
EAN/GTIN:
     4043952507193
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0181*
€ 0,0258*
2 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,59*
ab € 0,0202*
€ 0,027*
Lager 4757
2 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,019*
€ 0,0272*
7 Tage
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0273*
8 Tage
2000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0211*
€ 0,028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.