Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 7346/ISO 13337 12x 60 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073460000120060
EAN/GTIN:
     4043952510155
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 7346
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2092*
€ 0,2792*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,3105*
€ 0,4392*
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,455*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3392*
€ 0,4692*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3606*
€ 0,4806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.