Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M6x 16 010.9 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801000060016
EAN/GTIN:
     4043952512562
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.100 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9620
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,02*
€ 0,029*
1 Tag
8050
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0224*
€ 0,0305*
7 Tage
11500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0307*
6 Tage
11500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0319*
Lager 4757
10350
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0229*
€ 0,0327*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.