Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M5x 10 010.9 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801020050010
EAN/GTIN:
     4051426558596
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.102 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Linsenflanschschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, flachkopfschraube iso 7380 m5x10, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7200
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,019*
€ 0,0264*
3 Tage
5944
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0203*
€ 0,0296*
1 Tag
5600
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0226*
€ 0,031*
5 Tage
8000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0316*
7 Tage
8000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0235*
€ 0,0324*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.