Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M8x 16 010.9 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801020080016
EAN/GTIN:
     4051426558770
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.102 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Linsenflanschschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso 7380 m8x16, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9180
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0414*
€ 0,0578*
3 Tage
7200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0445*
€ 0,0652*
6 Tage
7200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0481*
€ 0,0665*
1 Tag
7140
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0494*
€ 0,0682*
5 Tage
10200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0486*
€ 0,069*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 11,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.