Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube DIN 7500 6-ktflanschkopf DM 8x16 Sta galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000150080016
EAN/GTIN:
     4043952515129
Suchbegriffe:
DIN 7500 D
DIN 7500 D Schraube
DIN 7500 D Sechskantschraube
Schraube DIN 7500 D
~DIN 7500 Stahl ~Form D galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · metr. Gewinde · Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: DM 8 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07500.015 · Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, ~D = Sec
Form:
~Form D
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7500
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0567*
€ 0,0782*
1 Tag
13650
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0636*
€ 0,0821*
5 Tage
14000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0823*
6 Tage
17000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0613*
€ 0,0823*
Lager 4757
17550
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0645*
€ 0,0877*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0645* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.